Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Umzugskarton 1-wellig Pappe 275 (B) x 300 (T) x 350 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180188
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180188
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180188
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CD05
EAN/GTIN:
     3663777008791
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Raja Umzugskarton CD05. Farbe: Braun. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 20 x Umzugskarton. Produkttyp: Umzugskarton. Breite: 275 mm. Wände: Einwandig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
350 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.