Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 11466511 Rechteckig Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183513
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183513
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183513
Herst.-Nr.:
     11466511
EAN/GTIN:
     4044917440890
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Form 4. Materialstärke: 19. Details: Höhenverstellbar 680-760 mm. Form: Rechteckig. Farbe: Hellgrau. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Grau. Höhe: 760 mm. Tiefe: 800 mm. Breite: 1600 mm. Gewicht: 47600 g. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Tischform: Rechteckig. Tragkraft (maximal): 75 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Tischplatte, 1 x Wangenfüße aus Holz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
47600 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
760 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.