Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10181450 Move 1 Ahorn, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197694
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197694
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197694
Herst.-Nr.:
     10181450
EAN/GTIN:
     4044917440142
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Grau. Gestellfarbe: Anthrazit. Gewicht: 41740 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1600 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
41740 g
Höhe:
1230 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 333,16*
€ 399,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 367,17*
€ 467,89*
€ 5,50*
ab € 386,82*
€ 470,31*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 341,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180513
ab € 296,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180250
ab € 297,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180355
ab € 297,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180412
ab € 297,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180111
ab € 299,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180010
ab € 298,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1808
ab € 326,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1811
ab € 326,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1809
ab € 325,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1810
ab € 327,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1807
ab € 324,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.