Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10388750 Move 1 Ahorn, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197747
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197747
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197747
Herst.-Nr.:
     10388750
EAN/GTIN:
     4044917437654
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 31200 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1000 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
31200 g
Höhe:
1230 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 297,59*
€ 362,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 323,77*
€ 390,58*
€ 5,50*
ab € 334,13*
€ 405,20*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 25,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 25,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 25,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 25,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 25,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 25,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 25,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 25,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.