Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10231750 Spanplatte Ahorn, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197849
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197849
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197849
Herst.-Nr.:
     10231750
EAN/GTIN:
     4044917438705
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 39500 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1400 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
35400 g
Farbe:
Braun, Silber
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 411,13*
€ 491,04*
€ 5,50*
ab € 451,62*
€ 535,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 452,66*
€ 568,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,23*
€ 631,77*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,12*
€ 578,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 275,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.