Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverschließbare Beutel Raja SCL225 35 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201423
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201423
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201423
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SCL2252
EAN/GTIN:
     3663777198164
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Raja Wiederverschließbare Beutel SCL225. Papierstärke: 35 g/m². Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 250 x Wiederverschließbarer Beutel. Produkttyp: Wiederverschließbarer Beutel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1823 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
115
€ 2,90*
ab € 43,58*
€ 57,10*
2 Tage
14
€ 9,90*
ab € 80,62*
€ 99,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,17432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.