Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-PART Aschenbecher 31041008 Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202271
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202271
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202271
Hersteller:
     EKO Home
Herst.-Nr.:
     31041008
EAN/GTIN:
     8713631041008
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
V-PART Aschenbecher. Material: Edelstahl. Material Bezug: Edelstahl. Lieferumfang: 1 x Aschenbecher 1 x Schlüssel. Anzahl Rollen: 0. Farbe: Silber. Farbe Deckel: Silber. Grundfarbe: Silber. Tiefe: 140 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 370 mm. Gewicht: 2610 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2610 g
Farbe:
Silber
Höhe:
370 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 140,56*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 108,57*
€ 140,58*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,21*
€ 155,11*
3 Tage
258
€ 5,00*
ab € 128,98*
€ 165,94*
11 Tage
259
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 176,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1012EBK
ab € 46,23*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 486,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.