Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Prospekthüllen DIN A4 Genarbt Transparent 80 Mikron


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227969
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227969
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227969
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1227969
EAN/GTIN:
     8717868202775
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 80my genarbt
Viking Prospekthüllen. Format: A4. Anzahl der Löcher: 11. Materialstärke: 80 Mikrometer. Farbe: transparent. Menge: Packung 50 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
305 mm
Breite:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.