Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen SHOWDOWN KRA0G25C9003 A0+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272603
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272603
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272603
Herst.-Nr.:
     KRA0G25C9003
EAN/GTIN:
     8595578323511
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
SHOWDOWN Klapprahmen KRA0G25C9003. Für Format: DIN A0. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Befestigungsart: Zum Hängen. Selbsthaftend: Nein. Magnetisch: Nein. Höhe: 1220 mm. Breite: 872 mm. Tiefe: 11 mm. Gewicht: 2830 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2830 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1220 mm
Breite:
872 mm
Tiefe:
11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,30*
€ 55,05*
€ 4,95*
ab € 74,23*
€ 105,16*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.