Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7910-617UK Kaschmir, Weiß C-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287898
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287898
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287898
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     7910-617DE
EAN/GTIN:
     4005949791060
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
GERMANIA Sitz-StehSchreibtisch. Farbe: Kaschmir, Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Material: Metall, Spanplatte. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: Tischplatte 22 mm. Tischform: Rechteckig. Abschließbar: Nein. Breite: 1200 mm. Tiefe: 800 mm. Höhe: 910 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellung: 680 - 910 mm. Gewicht (ca.): 29 kg. Tragkraft (maximal): 80 kg. Fußtyp: C-Fuß. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
29186 g
Farbe:
Kaschmir, Weiß
Höhe:
910 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 255,80*
€ 313,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,95*
€ 313,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.