Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7911-569UK Graphit, Weiß C-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7911-569UK Graphit, Weiß C-Fuß
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287915
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     7911-569NL
EAN/GTIN:
     4005949791176
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
GERMANIA Sitz-StehSchreibtisch. Farbe: Graphit, Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Material: Metall, Spanplatte. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: Tischplatte 22 mm. Tischform: Rechteckig. Abschließbar: Nein. Breite: 1600 mm. Tiefe: 800 mm. Höhe: 910 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellung: 680 - 910 mm. Gewicht (ca.): 34 kg. Tragkraft (maximal): 80 kg. Fußtyp: C-Fuß. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33911 g
Farbe:
Graphit, Weiß
Höhe:
910 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,14*
€ 333,66*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 277,76*
€ 339,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.