Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7912-593UK Navarra-Eiche, Schwarz C-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-Stehschreibtisch GERMANIA 7912-593UK Navarra-Eiche, Schwarz C-Fuß
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287924
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     7912-593NL
EAN/GTIN:
     4005949791251
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
GERMANIA Sitz-StehSchreibtisch. Farbe: Navarra-Eiche, Schwarz. Gestellfarbe: Schwarz. Material: Metall, Spanplatte. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: Tischplatte 22 mm. Tischform: Rechteckig. Abschließbar: Nein. Breite: 1800 mm. Tiefe: 800 mm. Höhe: 910 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellung: 680 - 910 mm. Gewicht (ca.): 36 kg. Tragkraft (maximal): 80 kg. Fußtyp: C-Fuß. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
36274 g
Farbe:
Navarra-Eiche, Schwarz
Höhe:
910 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.