Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan DIN A3 Klapprahmen Silber DESFA3S 32,6 (B) x 1,5 (T) x 45 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2343592
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2343592
Artikel-Nr.:
     94QG7-2343592
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     DESFA3S
EAN/GTIN:
     5055425954273
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
magnetoplan Klapprahmen. Farbe: Silber. Gestellfarbe: Silber. Für Format: DIN A3. Höhe: 450 mm. Breite: 326 mm. Tiefe: 15 mm. Material Rahmen: Aluminium. Gewicht: 712 g. Selbsthaftend: Nein. Magnethaftend: Nicht-Magnetisch. Hersteller-Nr.: SFA3S.
Weitere Informationen:
Gewicht:
712 g
Farbe:
Silber
Höhe:
450 mm
Breite:
326 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,91*
€ 6,95*
ab € 9,92*
€ 15,22*
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 15,55*
Lager 94QG7
89
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 16,53*
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
SFA1S
ab € 30,74*
Sonstiges
Deflecto
SFA2S
ab € 19,88*
Sonstiges
Deflecto
SFA4S
ab € 6,51*
Sonstiges
Deflecto
SFA5S
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.