Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Samsung CLT-M506 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3913881
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3913881
Artikel-Nr.:
     94QG7-3913881
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3913881
EAN/GTIN:
     8717868161195
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Magenta. Grundfarbe: Pink. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung CLP 680 DW,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680 ND,CLP 680,CLP 680,CLX 6260 FD,CLX 6260 FD,CLX 6260 FR,CLX 6260 FR,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 FW,CLX 6260 ND,CLX 6260 ND,CLX 6260. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLT-M506/ELS. Referenznummer Kurz: CLT-M506. Seitenleistung ca.: 3500. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
770 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
140 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.