Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGAFRAME DIN A5 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch Silber 487123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4929759
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4929759
Artikel-Nr.:
     94QG7-4929759
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487123
EAN/GTIN:
     4005546404868
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURABLE Inforahmen DURAFRAME 2 Stück. Anzahl Fächer: 1 Fächer. Ausführung: SelbstklebendMagnetisch. Breite: 210 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Fertigkeiten: Magnetisch Selbstklebend Blendfrei. Form: Rechteckig. Format: DIN A5. Geeignet für: Glatte Oberflächen. Gestellfarbe: Silber. Gewicht: 110 g. Grundfarbe: Silber. Größe: A5. Höhe: 148 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Magnetismus: Ja. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Rahmen(2): Hartfolie. Produktlinie: Magaframe. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Farbe:
Silber
Höhe:
176 mm
Breite:
236 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
100
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,795*
€ 8,235*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 10,315*
11 Tage
6
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,545*
€ 11,91*
1 Tag
46
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,43*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,00*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,235*
€ 9,79965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,755*
€ 9,22845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,365*
€ 8,76435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,795*
€ 6,89605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,31*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,59*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,82*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,48*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,46*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,44*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.