Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftmarker Rechteckig 2,54 cm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5260743
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5260743
Artikel-Nr.:
     94QG7-5260743
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70005078053
EAN/GTIN:
     0051141920610
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Post-it Haftmarker 2 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 25.4 mm. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Gelb. Lieferumfang: 100 x Index-Haftstreifen. Länge: 43.2 mm. Länge (m): 0.0432 m. Marke: Post-it. Material: Papier. Registertyp: Blanko. Seiten pro Block: 50. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
25.4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,54*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,21*
€ 5,69*
Lager 94QG7
166
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,34*
€ 5,73*
9 Tage
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.