Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Samsung MLT-D205L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967539
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967539
Artikel-Nr.:
     94QG7-6967539
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6967539
EAN/GTIN:
     8717868151264
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung ML 3310 D,ML 3310 DN,ML 3310 ND,ML 3310,ML 3710 D,ML 3710 DN,ML 3710 N,ML 3710 ND,ML 3710,SCX 4833 FD,SCX 4833 FR,SCX 4833,SCX 4933 FD,SCX 4933 FR,SCX 4933,SCX 5637 FN,SCX 5637 FR,SCX 5637,SCX 5737 FN,SCX 5737 FR,SCX 5737 FW,SCX 5737. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 6967539. Referenznummer Kurz: MLT-D205L. Seitenleistung ca.: 5000. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1027 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
92 mm
Breite:
284 mm
Tiefe:
214 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.