| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7031582 Herst.-Nr.: PR18L EAN/GTIN: 5411028011063 |
| |
|
| | |
| AURORA Schulheft PT18L. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4+. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lineatur: Liniert. Marke: AURORA. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 18. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112 g | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Übungsheft, Übungshefte, ringbucheinlagen a4 liniert, übungsheft, schulheft liniert, WACHSTUCHHEFT, ARBEITSHEFT, WACHSTUCHHEFTE, HEFT, SCHULHEFT, SCHULHEFTE, SCHREIBLERNHEFT, SCHREIBLERNHEFTE, SCHREIBHEFT, SCHREIBHEFTE |
| | |
| |