Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Garnitur
>
Klobürste
>
Artikel
BETRA Zuhause,Industrie Klobürste Weiß 14 (B) x 37 (H) cm 5284
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-7224462
Hersteller:
BUNZL Großhandel
Herst.-Nr.:
5284
EAN/GTIN:
8715268044575
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
BETRA Klobürste. Breite: 140 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Zuhause oder industrielle Nutzung. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 370 mm. Lieferumfang: 1 x WC-Bürste und Halter. Marke: BETRA. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
370 mm
Breite:
140 mm
... >
Bewirtung, Hygiene und Büroreinigung
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
WC-Bürste
,
WC-Ersatzbürste
,
Toilettenbürsten-Garnitur
,
Toilettenbürsten-Set
,
WC Center
,
WC-Bürstengarnitur
,
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
klobürste
,
WC BÜRSTE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.