Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Samsung CLT-M504S Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7266582
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7266582
Artikel-Nr.:
     94QG7-7266582
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7266582
EAN/GTIN:
     8717868152575
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Magenta. Grundfarbe: Pink. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung CLP 415 N,CLP 415 N,CLP 415 NW,CLP 415,CLX 4190,CLX 4195 DW,CLX 4195 FN Premium Line,CLX 4195 FN,CLX 4195 FW,CLX 4195 FW,CLX 4195 N,CLX 4195 N,CLX 4195,Color Laser SL-C 1810 W,Color Laser SL-C 1810 W,Color Laser SL-C 1810,Color Laser SL-C 1860 FW,Color Laser SL-C 1860 FW,Color Laser SL-C 1860,Xpress C 1860 FW Premium Line,Xpress C 1860 FW,Xpress C 1860,Xpress C1810 W,Xpress C1810. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLT-M504S. Referenznummer Kurz: CLT-M504S. Seitenleistung ca.: 1800. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
630 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
110 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.