Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Samsung MLT-D116L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8079345
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8079345
Artikel-Nr.:
     94QG7-8079345
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     8079345
EAN/GTIN:
     8717868153596
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Samsung Proxpress M 2620 D,2620 DW,2620 FN,2620 N,2620,2625 D,2625 DW,2625 F,2625 FN,2625 N,2625,2626 D,2626 DW,2626 F,2626 FN,2626 N,2626,2670 D,2670 DW,2670 F,2670 FN,2670 N,2670,2675 D,2675 DW,2675 F,2675 FN,2675 N,2675,2820 D,2820 DW,2820 ND,2820 TD,2820,2825 DW,2825 FN,2825 N,2825 ND,2825,2826,2870 FD,2870 FW,2870,2875 DW,2875 FD,2875 FN,2875 N,2875 ND,2875,2876 FD,2876 FW,2876 ND,2876,2885 FW,2885 FW,2885 |SL-M 2620 D,2620 DW,2620 FN,2620 N,2620,2625 D,2625 DW,2625 F,2625 FN,2625 N,2625,2626 D,2626 DW,2626 F,2626 FN,2626 N,2626,2670 D,2670 DW,2670 F,2670 FN,2670 N,2670,2675 D,2675 DN,2675 DW,2675 F,2675 FN,2675 N,2675,2820 D,2820 DW,2820 ND,2820,2825 DW,2825 DW/SEE,2825 FN,2825 N,2825 ND,2825 ND,2825,2826,2870 FD,2870 FW,2870,2875 DW,2875 FD,2875 FD,2875 FN,2875 FW,2875 N,2875 ND,2875,2876 FD,2876 FW,2876 ND,2876 |Xpress M 2620 D,2620 DW,2620 FN,2620 N,2620,2625 D,2625 DW,2625 F,2625 FN,2625 N,2625,2626 D,2626 DW,2626 F,2626 FN,2626 N,2626,2670 D,2670 DW,2670 F,2670 FN,2670 FN,2670 N,2670,2675 D,2675 DW,2675 F,2675 FN,2675 FN,2675 N,2675,2820 D,2820 DW,2820 ND,2820 ND,2820,2825 DW,2825 DW,2825 FN,2825 N,2825 ND,2825,2826,2835 DW,2835 DW,2835 DW,2835 DW,2835,2870 FD,2870 FW,2870,2875 DW,2875 FD,2875 FN,2875 FW,2875 FW,2875 N,2875 ND,2875,2876 FD,2876 FW,2876 ND,2876. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: MLT-D116L. Referenznummer Kurz: MLT-D116L. Seitenleistung ca.: 3000. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
540 g
Höhe:
140 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.