Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220-25 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN25(35 - 39mm) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220-25 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN25(35 - 39mm) Stahl
220-25 Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN25(35 - 39mm) Stahl
Exemplarische Darstellung: Schlauchhülse für Niederdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-220-25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     220-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
Schlauchhülse
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
25 MM
Hülse Durchmesser (innen):
40,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
35 - 39 MM
Bodenloch:
29,6 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, edelstahlzylinder, 220-25, Hülsen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Pressfassungen, Press-Fittings, Presshülsen, Schlauch-Armaturen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1160
€ 8,90*
ab € 3,94*
€ 5,77*
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 172,45*
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 179,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.