Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M10X50 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x50, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M10X50 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x50, Stahl verzinkt 8.8
7991-M10X50 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x50, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M10X50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M10X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
50 MM
b (min.):
26 MM
dk (DIN):
20 MM
dk (ISO):
22,4 MM
k (DIN):
5,5 MM
k (ISO):
6,2 MM
s:
6 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m10 x 50 8.8, din 7991, iso 10642 8.8, 7991-M10X50, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3366*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1428*
€ 3,73993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8062*
€ 3,33938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3714*
€ 1,63197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3183*
€ 1,56878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1423*
€ 1,35934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5174*
€ 0,61571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.