Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M5X16 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x16, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M5X16 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x16, Stahl verzinkt 8.8
7991-M5X16 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x16, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
16 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (DIN):
10 MM
dk (ISO):
11,5 MM
k (DIN):
2,8 MM
k (ISO):
3,1 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 8.8 m5x16, din 7991, iso 10642 m5, 7991-M5X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0696*
€ 1,27282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.