Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M8X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x20, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M8X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x20, Stahl verzinkt 8.8
7991-M8X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x20, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M8X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M8X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
20 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (DIN):
16 MM
dk (ISO):
17,9 MM
k (DIN):
4,4 MM
k (ISO):
5,0 MM
s:
5 MM
Gewicht:
0,0084 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, 7991-M8X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6391*
€ 1,95053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1853*
€ 1,41051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.