Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X12012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x120, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Zeichnung: NG 6 Ventil
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X120 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X120 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Festigkeitsklasse: 12.9 Anzugsdrehmoment: 8,9 Nm Ermittlung der benötigten Schraubenlänge: Die Gesamtschraubenlänge wird ermittelt durch Addieren der Schraubenlänge des Wegeventils zzgl. Summe der Klemmlängen der Zwischenplattenventile.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Schraubenlänge:
120 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M5X12012.9, Anschlussplatten für Hydraulik-Ventile, Befestigungsschrauben für HD-Ventile, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Reihenleisten für Ventile, Rexroth Zwischenplattenventile, Rexroth-Wegeventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,784*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7416*
€ 4,4525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2554*
€ 3,87393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6404*
€ 3,14208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9803*
€ 2,35656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7228*
€ 2,05013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3338*
€ 1,58722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2938*
€ 1,53962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1708*
€ 1,39325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.