Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M12ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 12, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M12ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 12, Edelstahl A2
985-M12ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 12, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 12
h:
12 MM
m (min.):
8,0 MM
mi (min.):
6,60 MM
s:
19 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, 985-M12ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4263*
€ 2,8873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9713*
€ 2,34585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9212*
€ 2,28623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6067*
€ 1,91197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7377*
€ 0,87786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7012*
€ 0,83443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.