Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHMBECHER1PP 1 ltr. Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messbecher
Exemplarische Darstellung: Messbecher
Artikel-Nr.:
     955-BEH MBECHER 1 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BEH MBECHER 1 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
BEHMBECHER1PP 1 ltr. Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittelecht
Inhalt:
1 L
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 1000 ml, gastro messbecher, litermaß 1l, BEHMBECHER1PP, Ausgießer, Mess-Becher, Messkannen, Mess-Kannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.