Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHMBECHER5PP 5 ltr. Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messbecher
Exemplarische Darstellung: Messbecher
Artikel-Nr.:
     955-BEH MBECHER 5 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BEH MBECHER 5 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
BEHMBECHER5PP 5 ltr. Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messbecher (PP, transparent), mit Skalierung, lebensmittelec
Inhalt:
5 L
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher 5l pp, gastro-messbecher 5 l, gastro messbecher, BEHMBECHER5PP, Ausgießer, Mess-Becher, Messkannen, Mess-Kannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.