| |
|
| Artikel-Nr.: 955-D4B4171N Herst.-Nr.: D4B4171N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Metall Temperaturbereich: -40 bis +80 °C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG) Schutzart: IP 67 Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer Schaltleistung: 400 V AC, max. 10 A / 30 V DC, max. 6 A Minimale Schaltlast: Ohmsche Last von 120 mA bei 5 V DC Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sprungkontakt, zwangsöffnend | Betätiger: | Rollenstößel | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, D4B4171N, Federstab-Schalter, Hebel-Schalter, Nocken-Schalter, Omron-Produkte, Rollen-Schalter, Sensoren, Sicherheits-Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,22* | € 41,69* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,55* | € 41,74* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,03* | € 44,64* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,61* | € 46,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,67* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|