Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWV10-120MSV Durchflusswächter G 1", 35 - 110 l/min, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflusswächter, G 1", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflusswächter, G 1", 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DWV 10-120 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DWV 10-120 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflußwächter
durchflusswächter
Anwendung: Durchflusswächter überwachen eine einstellbare Durchflussmenge. Wird diese über- oder unterschritten, so schaltet ein Kontakt. Eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig, da potentialfreie Reedkontakte. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt oder 1.4571, Feder: 1.4571, Dichtungen: FKM, Anzeige: Polycarbonat / 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +80°C Schutzart: IP 65 Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Einbaulage: beliebig (bevorzugt von unten nach oben) Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Elektrischer Anschluss: G 1/2": Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 C (Baugröße 0C, 3-polig), G 1": Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 3-polig) Schaltertyp: Schließer Schaltleistung: G 1/2": 230 V AC, 60 VA, max. 3 A / 230 V DC, 60 W, max. 3 A, G 1": 250 V AC, 100 VA, max. 5 A / 250 V DC, 100 W, max. 5 A Medien: Öle und andere Flüssigkeiten mit 30 - 600 cSt Viskosität (Option -W: Wasser und wässrige Medien) Optional: für Medium Wasser und wässrige Flüssigkeiten -W Vorteile: -Schaltpunkt muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
für Medium:
Öle
Schaltbereich:
35 - 110 L/MIN
Gewinde:
G 1"
PN:
250 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: DWV10-120MSV, Durchflusswächter, Strömungswächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,22*
€ 688,0818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,46*
€ 653,8574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,80*
€ 622,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,38*
€ 569,2722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.