Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSK1210G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/2"-10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSK1210G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/2"-10mm, IQS-Standard
IQSK1210G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/2"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung, selbstabsperrend und zylindrischem Gewinde
Zeichnung: Sperranschlussverschraubungen
Schaltsymbol: absperrend
Artikel-Nr.:
     955-IQSK 1210 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSK 1210 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -günstiger als eine Kupplung, -verschließt wie eine Kupplung
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, IQSK1210G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,00*
Lager 955
236
€ 8,90*
ab € 7,11*
€ 10,01*
€ 3,90*
ab € 8,04*
€ 11,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.