Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSK1210 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/2"-10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSK1210 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/2"-10mm, IQS-Standard
IQSK1210 Steckanschluss, selbstabsperrend R 1/2"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung, selbstabsperrend
Zeichnung: Sperranschlussverschraubungen
Schaltsymbol: absperrend
Artikel-Nr.:
     955-IQSK 1210
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSK 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: günstiger als eine Kupplung, verschließt wie eine Kupplung
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSK1210, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 8,89*
Lager 955
298
€ 8,90*
ab € 6,47*
€ 8,91*
€ 3,90*
ab € 7,32*
€ 10,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.