Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSK184G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/8"-4mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSK184G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/8"-4mm, IQS-Standard
IQSK184G Steckanschluss, selbstabsperrend G 1/8"-4mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung, selbstabsperrend und zylindrischem Gewinde
Zeichnung: Sperranschlussverschraubungen
Schaltsymbol: absperrend
Artikel-Nr.:
     955-IQSK 184 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSK 184 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -günstiger als eine Kupplung, -verschließt wie eine Kupplung
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
D:
4 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSK184G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,71*
Lager 955
3747
€ 8,90*
ab € 4,00*
€ 5,73*
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.