Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12IADVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12IADVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar
KH12IADVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn, Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 IA DVGW KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 IA DVGW KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff
G1 (Außengewinde):
R 1/2"
G2 (Innengewinde):
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
76,5 MM
PN*:
-0,9 bis 50 BAR
H:
44 MM
R:
27 MM
Ersatzgriff Knebel:
KOMBI 2 K GELB
Standardgriff:
KOMBI 2 S GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 2 F GELB
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, messing kugelhahn dn 15, KH12IADVGWKN, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.