Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH143VPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (vertikal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH143VPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (vertikal)
KH143VPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (vertikal)
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, vertikal
Schaltsymbol: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, vertikal
Artikel-Nr.:
     955-KH 143 V PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 143 V PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Ausführung:
vertikal
Werkstoff:
Polypropylen
Gewinde:
G 1/4"
DN:
4 MM
Baulänge:
65 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 14
Temperaturbereich:
+5 bis +90 GC
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn dn4 pp, 3-wege-kugelhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, KH143VPP, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,3117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,85*
€ 136,6715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,7552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.