Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/112LESE 3-Wege Kugelhahn, Edelstahl, L-Bohrung, G 1-1/2", PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/112 L ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/112 L ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden. Standard bei T-Bohrung ist T1. Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/2" - G 2": VHS 50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
G:
G 1-1/2"
DN:
32 MM
L:
123,8 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
116 MM
R:
243 MM
C:
61,3 MM
ISO 5211:
F07
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, 3-wege-kugelhahn edelstahl, 3 wege kugelhahn, KH3/112LESE, 3-Wege-Kugelhähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl 3-Wege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,70*
€ 376,90*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 317,23*
€ 377,50*
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 386,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,50*
€ 449,225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,97*
€ 448,5943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,16*
€ 436,9204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,59*
€ 419,5821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,23*
€ 377,5037
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.