Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/112LFES 3-Wege-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1-1/2", L-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/112 LF ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/112 LF ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wassser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
G:
G 1-1/2"
DN:
32 MM
L:
135 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
ISO 5211:
F05
ISO 5211-1:
F07 (Vierkant 14)
Reparatursätze:
KH 3/112 F ES REP
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, 3-wege-kugelhahn edelstahl, 3 wege kugelhahn, KH3/112LFES, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,12*
€ 710,18*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 608,96*
€ 710,76*
Frei Haus
ab € 616,32*
€ 717,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,76*
€ 845,8044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,35*
€ 839,3665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,47*
€ 800,2393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,55*
€ 770,5845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,96*
€ 724,6624
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.