Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/112TFMS 3-Wege-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1-1/2", T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn mit Direktmontageflansch
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/112 TF MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/112 TF MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Vorteile: -Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
G:
G 1-1/2"
DN:
32 MM
L:
142 MM
PN:
0 - 40 BAR
ISO 5211:
F05
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, landefeld kugelhahn flansch, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing, KH3/112TFMS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,84*
€ 370,70*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 318,25*
€ 371,28*
Frei Haus
ab € 320,59*
€ 374,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,28*
€ 441,8232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,46*
€ 440,8474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,88*
€ 425,8772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,54*
€ 401,6726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,25*
€ 378,7175
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.