Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/12SLMS 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/2", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/12SLMS 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/2", PN 20
KH3/12SLMS 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/2", PN 20
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn, vertikal, mit Befestigungsgewinde, L-Bohrung
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, vertikal, mit Befestigungsgewinde, L-Bohrung
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, vertikal, mit Befestigungsgewinde, L-Bohrung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/12 SL MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/12 SL MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20,5 mm (bei 1/8" Ausführung 16,5 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
G:
G 1/2"
DN:
12 MM
L:
67 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L1:
34 MM
Emax:
5 MM
H:
51 MM
H1:
33 MM
R:
69 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH3/12SLMS, 3/2-Wege-Kugelhähne (vertikal), 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Befestigungsgewinde, Kugelhähne zum Schalttafeleinbau, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,88*
€ 108,82*
Lager 955
221
€ 5,90*
ab € 88,37*
€ 108,94*
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 113,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,94*
€ 129,6386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,7584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,01*
€ 122,5819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,5704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,1603
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.