Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/18LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/8", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/18LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/8", PN 20
KH3/18LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/8", PN 20
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/18 LS MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/18 LS MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20 mm (bei 1/8" Ausführung 19 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
G:
G 1/8"
DN:
4 MM
L:
44 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L1:
25 MM
Emax:
8,5 MM
H:
39 MM
R:
48 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH3/18LSMS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Befestigungsgewinde, Kugelhähne zum Schalttafeleinbau, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,01*
€ 86,23*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 68,10*
€ 86,34*
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 88,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,7446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,2472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,4741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,039
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.