Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38PFS-V Pneumat. Messing-Kugelhahn, G 3/8", Feder-schließend, FKM-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38PFS-V Pneumat. Messing-Kugelhahn, G 3/8", Feder-schließend, FKM-Dichtung
KH38PFS-V Pneumat. Messing-Kugelhahn, G 3/8", Feder-schließend, FKM-Dichtung
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 P FS-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 P FS-V
EAN/GTIN:
     4050571421755
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3 für G 1/2" - G 2", -Kugelhahn DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2" Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 1/4" - G 3/8" & G 2-1/2" - G 3": -20°C bis max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, G 1/2" - G 2": Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend, FKM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
G 3/8"
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
67 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 002-F03
Medientemperatur:
-20 bis +120 GC
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn messing, gaskugelhahn, KH38PFS-V, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 388,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,35*
€ 462,1365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,39*
€ 460,9941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,03*
€ 451,0457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,67*
€ 431,5773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,36*
€ 383,6084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.