Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL100/16ES Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN100-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211 (antriebsseitig)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 100/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 100/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn 100
flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: PTFE (15% GF) / FKM, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20 bis +200 °C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 150 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
100 MM
L:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
A:
158 MM
B:
180 MM
d:
220 MM
R:
390 MM
ISO 5211:
F07
Vorhangschloss:
VHS 50
Gewicht:
24 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL100/16ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.364,39*
€ 1.502,41*
Lager 955
57
€ 5,90*
ab € 1.366,50*
€ 1.503,31*
Frei Haus
ab € 1.378,76*
€ 1.516,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,31*
€ 1.788,9389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,92*
€ 1.759,9148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,72*
€ 1.672,8068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,32*
€ 1.643,7708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,50*
€ 1.626,135
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.