| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KHFL 100/40 Herst.-Nr.: KHFL 100/40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahlguss, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C, Gas: -20°C bis max. +60°C (in Abhängigkeit zum Betriebsdruck) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Gase nach DVGW Arbeitsblatt bis 40 bar Optional: pneumatischer Antrieb* -P, elektrischer Antrieb* -EL Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14), -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben. Weitere Informationen: | | Flanschanschluss: | DN100-PN40 (DIN/EN) | Nennweite: | 100 MM | L: | 190 MM | Betriebsdruck: | -0,9 bis 40 BAR | A: | 162 MM | B: | 190 MM | d: | 235 MM | R: | 350 MM | ISO 5211: | F10 | Gewicht: | 29 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KHFL100/40, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,81* | € 1.720,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.563,76* | € 1.721,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.571,07* | € 1.737,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|