Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/100T1ES 3-Wege-Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN100-PN16 (DIN/EN), T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/100 T1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/100 T1 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn 100
flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Optional: pneumatischer Antrieb*** -P, Zeugnis 3.1 Vorteile: -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter **Betätigungshebel in Rohrausführung, ***Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bohrung:
T1
Flanschanschluss:
DN100-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
100 MM
L1:
339 MM
L2:
169,5 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
B:
180 MM
d:
220 MM
R:
374 MM
t:
20 MM
ISO 5211:
F10
Reparatursätze:
KHFL 3/100 ES REP
Gewicht:
59 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL3/100T1ES, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.562,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.887,63*
€ 7.006,2797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.814,02*
€ 6.918,6838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.636,31*
€ 6.707,2089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.565,57*
€ 6.623,0283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.562,58*
€ 6.619,4702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.