Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300772 0821300772 (NL1-BAV-G018-SOM-MAN-DS) AVENTICS - 3/2-Absperrventil, me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001731
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
0821300772 0821300772 (NL1-BAV-G018-SOM-MAN-DS) AVENTICS - 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie NL1-BA
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
3000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/8"
SAP-Kurztext:
NL1-BAV-G018-SOM-MAN-DS
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, absperrventil, 0821300772, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 35,60*
Lager 955
9
1
€ 8,90*
ab € 28,90*
€ 37,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,391
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.