Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0830100465 0830100465 (SN2-R2-M008-030) AVENTICS - Sensor, Serie SN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005716
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0830100465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
0830100465 0830100465 (SN2-R2-M008-030) AVENTICS - Sensor, Serie SN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Kontaktart:
Reed
Elektrische Schnittstelle:
M8
SAP-Kurztext:
SN2-R2-M008-030
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter magnetisch, 0830100465, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
229
1
€ 8,90*
ab € 33,39*
€ 44,98*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 56,11*
1
€ 5,00*
ab € 44,98*
€ 59,25*
1
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 61,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.