Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822206403 0822206403 (TRB-DA-125-0080-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017026
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822206403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
0822206403 0822206403 (TRB-DA-125-0080-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
80 mm
Kolbendurchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-125-0080-0-2-1-1-3-1-BAS
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822206403, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,17*
€ 970,0523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,14*
€ 942,6466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,19*
€ 887,9661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,73*
€ 863,6187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,82*
€ 832,7858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.