| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO009818 Herst.-Nr.: 11310 EAN/GTIN: 4052568002374 |
| | |
|
| | |
| NAS-3/8-2A-ISO NAS-3/8-2A-ISO (11310) Einzelanschlussplatte Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Produktgewicht: | 300 G | 0,33 KG | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 4: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 5: | G3/8 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Zulassung: | UL - Recognized (OL) | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NAS-3/8-2A-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,46* | € 29,39* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,42* | € 29,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,24* | € 31,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,00* | € 33,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,26* | € 35,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|