| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013750 Herst.-Nr.: 9291 EAN/GTIN: 4052568020552 |
| | |
|
| | |
| T-30-SW T-30-SW (9291) Drucktaster Weitere Informationen: | | Einbaudurchmesser: | 30,5 MM | Schutzart: | IP40 | Betätigungskraft: | 14 N | Produktgewicht: | 22,0 G | 0,024 KG | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-30-SW, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,35* | € 15,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 15,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,54* | € 15,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,82* | € 18,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,56* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|